Garnitura malih dvostranskih viličastih ključev 9ZOLL

Št. art.: 612400 9ZOLL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število ključev 9
    Položaj zeva 1 15 stopinj
    Položaj zeva 2 75 stopinj
    Mere zeva ključa colski
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Površina nikelj kromirani
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 612400 9ZOLL
    EAN/GTIN 4018754057788
    Številka proizvajalca 91121108

    Opis

    Izvedba:

    Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

    Uporaba:

    Zlasti za delo na najožjih mestih.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

    Obseg dobave:

    Po 1 mali dvostranski viličasti ključ art. 612200 / 612205: 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico