{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Dolžina ključa L | 160 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 30,5 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6,3 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 75 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 612205 14 | |
EAN/GTIN | 4062406260651 | |
Številka proizvajalca | 612205 14 |