Mali dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 11mm

Št. art.: 612205 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
553 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 11 mm
Dolžina ključa L 134 mm
maksimalna širina zeva b1 25,5 mm
maksimalna višina zeva h 5,8 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 75 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina nikelj kromirano
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612205 11
EAN/GTIN 4062406260620
Številka proizvajalca 612205 11

Opis

Izvedba:

Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico