Mali dvostranski viličasti ključi 7 mm

Št. art.: 612205 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 1 7 mm
    Dolžina ključa L 107 mm
    maksimalna širina zeva b1 19,8 mm
    maksimalna višina zeva h 4,6 mm
    Položaj zeva 1 15 stopinj
    Položaj zeva 2 75 stopinj
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina nikelj kromirano
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 612205 7
    EAN/GTIN 4062406260484
    Številka proizvajalca 612205 7

    Opis

    Izvedba:

    Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico