{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 6 mm | |
Zev ključa 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 122 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 16 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 18 mm | |
maksimalna višina zeva h | 4 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197384065 | |
Številka proizvajalca | 610900 6X7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 6X7 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.161 kosov na zalogi
1,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.618 kosov na zalogi
2,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.665 kosov na zalogi
3,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | Ne | Ne |
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 16 | 16 | 16 |
maksimalna višina zeva h | 4 | 4 | 4 |
Zev ključa 1 | 6 | 6 | 6 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |