{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 20 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 235 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 45 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 49 mm | |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197384249 | |
Številka proizvajalca | 610900 20X22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi 20X22 mm
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.686 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna višina zeva h | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Zev ključa 1 | 20 | 20 | 20 |
Zev ključa 2 | 22 | 22 | 22 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |