{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 151 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 24 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 27 mm | |
maksimalna višina zeva h | 5 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197348623 | |
Številka proizvajalca | 610900 10X11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 10X11 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.310 kosov na zalogi
2,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.277 kosov na zalogi
3,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 24 | 24 | 24 |
Maksimalna širina zeva b2 | 27 | 27 | 27 |
maksimalna višina zeva h | 5 | 5 | 5 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |