{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 245 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 47 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 53 mm | |
maksimalna višina zeva h | 8 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610900 21X24 | |
EAN/GTIN | 4045197384263 | |
Številka proizvajalca | 610900 21X24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi 21X24 mm
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
672 kosov na zalogi
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
Maksimalna širina zeva b2 | 53 | 53 | 53 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 245 | 245 | 250 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |