{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 200 mm | |
Širina ščetke | 29 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 50 mm | |
⌀ reducirnega obroča | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 48 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570200 200X38 | |
EAN/GTIN | 4017359048078 | |
Številka proizvajalca | 365363 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm 200X38 mm
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
99,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 48 | 48 |
⌀ ščetke D1 | 200 | 200 |
Širina ščetke | 29 | 29 |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 | 6.000 |
⌀ reducirnega obroča | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ izvrtine d1 | 50 | 50,8 |