Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm 178X23 mm

Št. art.: 570200 178X23
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 178 mm
Širina ščetke 22 mm
⌀ izvrtine d1 50 mm
⌀ reducirnega obroča 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Dolžina ščetin H1 37 mm
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570200 178X23
EAN/GTIN 4017359004944
Številka proizvajalca 355362

Opis

Izvedba:

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. Velika gostota žice, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo zamenljivih reducirnih obročev (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico