{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 125 mm | |
Širina ščetke | 20 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 40 mm | |
⌀ reducirnega obroča | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 27 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570200 125X23 | |
EAN/GTIN | 4017359004630 | |
Številka proizvajalca | 334362 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 125X23mm
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
47,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
478 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 27 mm | 27 mm |
⌀ ščetke D1 | 125 mm | 125 mm |
Širina ščetke | 20 mm | 20 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
⌀ reducirnega obroča | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ izvrtine d1 | 40 mm | 40 mm |