Krožna žična ščetka Jeklena žica 0,30 mm 125X23 mm

Št. art.: 570120 125X23
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
453 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 125 mm
Širina ščetke 20 mm
⌀ izvrtine d1 40 mm
⌀ reducirnega obroča 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Debelina ščetin 0,35 mm
Dolžina ščetin H1 27 mm
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570120 125X23
EAN/GTIN 4067263723783
Številka proizvajalca 570120 125X23

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Velika gostota žice, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo zamenljivih reducirnih obročev (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico