{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 250 mm | |
Širina ščetke | 25 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 50,8 mm | |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 80 mm | |
⌀ reducirnega obroča | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 50 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.600 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570120 250X30 | |
EAN/GTIN | 4067263723790 | |
Številka proizvajalca | 570120 250X30 |