Krožna žična ščetka Jeklena žica 0,30 mm 100X20 mm

Št. art.: 570120 100X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.410 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 100 mm
Širina ščetke 19 mm
⌀ izvrtine d1 30 mm
⌀ reducirnega obroča 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm
Debelina ščetin 0,3 mm
Dolžina ščetin H1 23 mm
Maksimalno število vrtljajev 8.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570120 100X20
EAN/GTIN 4067263723776

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Velika gostota žice, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo zamenljivih reducirnih obročev (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.