{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 100 mm | |
Širina ščetke | 19 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 30 mm | |
⌀ reducirnega obroča | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 23 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570200 100X20 | |
EAN/GTIN | 4017359004487 | |
Številka proizvajalca | 323362 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 100X20mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
31,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.304 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 23 mm | 23 mm |
⌀ ščetke D1 | 100 mm | 100 mm |
Širina ščetke | 19 mm | 19 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
⌀ reducirnega obroča | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ izvrtine d1 | 30 mm | 30 mm |