{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 150 mm | |
Širina ščetke | 20 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 40 mm | |
⌀ reducirnega obroča | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 33 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570200 150X22 | |
EAN/GTIN | 4017359047408 | |
Številka proizvajalca | 344362 |