Opis:
Trdokarbonski rezkar za vogalno rezkanje, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,4 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 63 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
- Kotni polmer (RE) 0,86 mm
- Premer reza (DC) 8 mm
- Dolžina reza maks (APMX) 0,4 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 6
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,35 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 63 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 26 mm