EFF-S6-10 025/30C10R1.0M IC902 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z visoko geometrijo podajanja

Št. art.: 3357990
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SolidFeedMill
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3357990
EAN/GTIN 7291075423242
Številka proizvajalca 3357990
L-število L24180 1249

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 72 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,45 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 72 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

Iz iste serije "SolidFeedMill" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico