EFF-S2 02-07/06C6RP0.3M50 IC902 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z visoko geometrijo podajanja

Št. art.: 5623188
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SolidFeedMill
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5623188
    EAN/GTIN 7291075015553
    Številka proizvajalca 5623188
    L-število L24180 1683

    Opis

    Opis:

    Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 2 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,11 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 50 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
    • Premer reza (DC) 2 mm
    • Toleranca premera reza e9
    • Dolžina reza maks (APMX) 0,11 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,14 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Gred posode je okrogla
    • Efektivna dolžina (LU) 6 mm

    Iz iste serije "SolidFeedMill" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico