EFF-S4-12 045/34C12R2.0M IC903 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z visoko geometrijo podajanja

Št. art.: 5622472
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SolidFeedMill
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622472
EAN/GTIN 7291075015515
Številka proizvajalca 5622472
L-število L24180 1834

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,57 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 83 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 2,46 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Toleranca premera reza e9
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,57 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 34 mm

Iz iste serije "SolidFeedMill" Poglej vse