EFFI-S4-375 157/1.20C375M IC903 4-/6-žlebni visokozmogljivi čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z razbremenjenimi vratovi in hitrim podajanjem

Št. art.: 5622477
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SolidFeedMill
Vrsta izdelka Čelni torusni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622477
EAN/GTIN 7291075294545
Številka proizvajalca 5622477
L-število L24180 2850

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, rezanje premer (DC) 3/8″, decimalni ekvivalent 0,375 ″, globina reza maksimum (APMX) 0,018″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3″, vrsta vpenjala krog, vrsta krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Radij vogala (RE): 0,074″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Toleranca premera reza: e9
  • Decimalni ekvivalent: 0,375″
  • Največja globina reza (APMX): 0,018″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,02 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,006 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 1,2″

Iz iste serije "SolidFeedMill" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico