Opis:
Trdokarbonski rezkar za vogalno rezkanje, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,5 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 72 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Kotni polmer (RE) 2,01 mm
- Premer reza (DC) 10 mm
- Toleranca premera reza e9
- Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,5 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 72 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 30 mm