EFPI-E4CF 500-1.0C500R10 IC903 Grobi čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z rezalnimi robovi za cepljenje odrezkov in s spremenljivim korakom in prednjim robom večjega radija

Št. art.: 5680496
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5680496
EAN/GTIN 7291075286915
Številka proizvajalca 5680496
L-število L24180 2204

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, rezanje premer (DC) 1/2″, decimalni ekvivalent 0,5 ″, globina reza maksimum (APMX) 0,023″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3″, vrsta vpenjala krog, vrsta krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Radij vogala (RE): 0,1″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Decimalni ekvivalent: 0,5″
  • Največja globina reza (APMX): 0,023″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 38 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,02 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,002 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico