ECA-H3 12-18/60C12CF-R08 IC08 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z različnimi koti vijačnice, reliefnim brušenjem 3, 4 in 5xD, za obdelavo aluminija

Št. art.: 5622804
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622804
EAN/GTIN 7291075017564
Številka proizvajalca 5622804
L-število L24180 1311

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 100 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 60 mm

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico