ECA-H3 01-04C06CF-R.05 IC08 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z različnimi koti vijačnice, reliefnim brušenjem 3, 4 in 5xD, za obdelavo aluminija

Št. art.: 3323808
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHATTERFREE solid mill line
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3323808
    EAN/GTIN 7291075272642
    Številka proizvajalca 3323808
    L-število L24180 917

    Opis

    Opis:

    Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 1 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 57 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
    • Premer reza (DC) 1 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,01 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,01 mm/zob
    • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Gred posode je okrogla

    Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico