ECA-H3 06-09/30C06CF-R02 IC08 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z različnimi koti vijačnice, reliefnim brušenjem 3, 4 in 5xD, za obdelavo aluminija

Št. art.: 5622773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622773
EAN/GTIN 7291075017281
Številka proizvajalca 5622773
L-število L24180 9

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 6 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 65 mm, rezalna stran okrogla, rezalna stran okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,07 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico