ECY-S5 08-19C08CFR.4-63 6 IC608 Čelni rezkar s 5 rezalnimi robovi in različnimi koti vijačnice za obdelavo avstenitnih jekel, duplex, avstenitnih litin in obarjeno kaljenih jekel, odpornih proti rji

Št. art.: 3332886
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHATTERFREE solid mill line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3332886
EAN/GTIN 7291075399936
Številka proizvajalca 3332886
L-število L24180 299

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 19 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 63 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 19 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "CHATTERFREE solid mill line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico