{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Stopnja trdote | mehka | |
Zunanji ⌀ | 115 mm | |
Navoj | M14 | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 567762 115 | |
EAN/GTIN | 4045197718297 | |
Številka proizvajalca | 567762 115 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Samopritrdilni polirni krožnik, M14, Zunanji ⌀: 115mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
15,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi
15,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.638 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 40 m/s | 80 m/s |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |