{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Stopnja trdote | mehka | |
Zunanji ⌀ | 150 mm | |
Navoj | M14 | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 567762 150 | |
EAN/GTIN | 4045197718419 | |
Številka proizvajalca | 567762 150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Samopritrdilni polirni krožnik, M14 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
19,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
14,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Navoj | M14 | M14 | 5/16 cole; M8 |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | |
z več luknjami | Da | ||
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |