{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Stopnja trdote | mehka | |
Zunanji ⌀ | 125 mm | |
Navoj | M14 | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 567762 125 | |
EAN/GTIN | 4045197718402 | |
Številka proizvajalca | 567762 125 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Samopritrdilni polirni krožnik, M14, Zunanji ⌀: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Navoj | M14 | M14 | |
Stopnja trdote | mehka | polfina | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | ||
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 40 m/s | 80 m/s |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |