Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami Navoj M 14, Zunanji ⌀: 115mm

Št. art.: 566960 115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 115 mm
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566960 115
EAN/GTIN 2050001029515
Številka proizvajalca 566960 115
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prijemalna stran z dvojnimi t-kaveljčki, ki zanesljivo primejo samopritrdilne diske iz brusne koprene.

Primerno za:

Za samopritrdilne brusne diske brez centrirne izvrtine.

Pazi:

Maksimalna obodna hitrost na kotnem brusilniku s samopritrdilnimi diski znaša 40 m/s.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico