Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 2 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 55 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
- Kotni polmer (RE) 0,3 mm
- Premer reza (DC) 2 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,01 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0.004 mm/zob
- Premer vratu (DN) 1,95 mm
- Skupna dolžina (OAL) 55 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 10 mm