Opis:
Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 38 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 104 mm, priključna gred Weldon, priključna gred Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Kotni polmer (RE) 0,2 mm
- Premer reza (DC) 20 mm
- Toleranca premera reza h6
- Dolžina reza maks (APMX) 38 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,13 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 104 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Weldon gred