EBA-B2 020-020/04C6-57 IC08 Precizni krogelni rezkarji iz polne karbidne trdine z 2 reziloma za obdelavo aluminija

Št. art.: 3316282
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3316282
EAN/GTIN 7291075381573
Številka proizvajalca 3316282
L-število L24180 2658

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, premer reza (DC) 2 mm, dolžina reza maks (APMX) 2 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 57 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Premer reza (DC) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Premer vratu (DN) 1,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 4 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico