ECD-S2 120/90C12-73 IC900 45°-orodja, v celoti iz karbidne trdine, za povrtanje in centriranje

Št. art.: 5623301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5623301
EAN/GTIN 7291075021677
Številka proizvajalca 5623301
L-število L24180 2358

Opis

Opis:

Orodje za graviranje in posnemanje robov, premer rezanja (DC) 12 mm, dolžina rezanja maks (APMX) 5,47 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 73 mm, efektivna dolžina (LU) 24 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,47 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 73 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 24 mm

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico