ECA-B-3 12-25W12-83 IC08 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine za obdelavo aluminija s 3 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 45°

Št. art.: 5621817
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5621817
EAN/GTIN 7291075006933
Številka proizvajalca 5621817
L-število L24180 708

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 25 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 83 mm, držalo Weldon, držalo Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Toleranca premera reza h6
  • Dolžina reza maks (APMX) 25 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico