Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 6 mm, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 14 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 57 mm, držalo Weldon, držalo Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
- Širina kotnega posnetja (CHW) 0,25 mm
- Premer reza (DC) 6 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,07 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
- Premer vratu (DN) 5,8 mm
- Skupna dolžina (OAL) 57 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Weldon gred
- Efektivna dolžina (LU) 20 mm