P290 ACKT 1806PDR-FWE-P IC28 Enostranske obračalne rezalne ploščice z 2 segmentnima glavnima reziloma

Št. art.: 5668060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668060
EAN/GTIN 7291075308303
Številka proizvajalca 5668060
L-število L23910 152

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 18,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 10,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 18 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 18,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 10,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico