P290 SM D040-04-36-16-12 Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice 12 in 18 mm

Št. art.: 3110864
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110864
EAN/GTIN 7291075308556
Številka proizvajalca 3110864
L-število L23980 10

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 38 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih elementov (CICT) 12, dolžina reza maks. (APMX) 36 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 38 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico