P290 ACK D40-3-53-W32-18 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice P290 z rezalnimi robovi dolžine 12 ali 18 mm

Št. art.: 3110770
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110770
EAN/GTIN 7291075308051
Številka proizvajalca 3110770
L-število L23980 638

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 53 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 53 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico