P290 SM D063-05-53-27-18 Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice 12 in 18 mm

Št. art.: 3110771
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110771
EAN/GTIN 7291075308457
Številka proizvajalca 3110771
L-število L23980 642

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 55 mm, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih robov (CICT) 15, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 53 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 80 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 55 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 15
  • Dolžina reza maks (APMX) 53 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico