P290 SM D3.-6-2.8-1.25-18 Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice 12 in 18 mm

Št. art.: 3137446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLSHRED P290 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3137446
    EAN/GTIN 7291075308679
    Številka proizvajalca 3137446
    L-število L23980 1904

    Opis

    Opis:

    Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2,68 ″, rezanje premer (DC) 3″, rezanje element štetja (CICT) 24, globina reza maksimum (APMX) 2,8 ″, flavta štetje (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 3,94″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,68″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 3″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 24
    • Največja globina reza (APMX): 2,8″
    • Število flavte (NOF): 6
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1806 PDR-FW
    • Skupna dolžina (OAL): 3,94″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico