MM EFS060E05-4T05 CF IC908 VHM-groborezne/gladilne rezkalne glave s 4 rezili, 38° kot vijačnice in neenakomerna delitev

Št. art.: 5622891
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622891
EAN/GTIN 7291075286496
Številka proizvajalca 5622891
L-število L24060 665

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 7,7 mm, vmesniške funkcije T05, premer rezanja (DC) 6 mm, dolžina reza maks. (APMX) 5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 17,1 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,7 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,25 mm
  • Premer reza (DC) 6 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
  • fz (največ) 0,08 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 17,1 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico