MM EFS.625E47-4T10 CF IC908 Frezalne glave za grobo obdelavo in dodelavo iz trdega karbida s 4 utori, kotom spirale 38° in neenakomernim korakom

Št. art.: 5622902
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622902
EAN/GTIN 7291075286601
Številka proizvajalca 5622902
L-število L24060 921

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,6″
  • Vmesni elementi T10
  • Premer rezalnega roba (DC): 5/8″
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,492″
  • Število rezalnih robov (NOF): 4
  • Skupna dolžina (OAL): 1,273″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.6″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T10
  • Širina vogalne poševnine (CHW): 0.024″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.492″
  • Število zarez (NOF): 4
  • Kot spiralnega nagiba žlebov (FHA): 38 Degrees
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celotna dolžina (OAL): 1.273″
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 5 Degrees
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Iz iste serije "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico