MM EFS250E22-4T15 CF IC908 VHM-groborezne/gladilne rezkalne glave s 4 rezili, 38° kot vijačnice in neenakomerna delitev

Št. art.: 5622897
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622897
EAN/GTIN 7291075286557
Številka proizvajalca 5622897
L-število L24060 677

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 23,9 mm, vmesniške funkcije T15, premer rezanja (DC) 25 mm, dolžina reza maks. (APMX) 22 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 54,6 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 23,9 mm
  • Vmesniki funkcije T15
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,6 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 37 mm
  • fz (največ) 0,11 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 54,6 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico