MM EFS100E07-4T06 CF IC908 VHM-groborezne/gladilne rezkalne glave s 4 rezili, 38° kot vijačnice in neenakomerna delitev

Št. art.: 5622893
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FINISHRED MULTI-MASTER LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5622893
    EAN/GTIN 7291075286519
    Številka proizvajalca 5622893
    L-število L24060 43

    Opis

    Opis:

    Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,6 mm, vmesniške funkcije T06, premer rezanja (DC) 10 mm, dolžina reza maks. (APMX) 7 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 19,65 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,6 mm
    • Vmesniki funkcije T06
    • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
    • Premer reza (DC) 10 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
    • Funkcionalna dolžina (LF) 13 mm
    • fz (največ) 0,09 mm/zob
    • Skupna dolžina (OAL) 19,65 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Iz iste serije "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico