MM EFS120E09-4T08 CF IC908 VHM-groborezne/gladilne rezkalne glave s 4 rezili, 38° kot vijačnice in neenakomerna delitev

Št. art.: 5622894
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622894
EAN/GTIN 7291075286526
Številka proizvajalca 5622894
L-število L24060 670

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 11,7 mm, karakteristike vmesnika T08, premer rezanja (DC) 12 mm, dolžina reza maks. (APMX) 9 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 24,45 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11,7 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,5 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 16,5 mm
  • fz (največ) 0,1 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 24,45 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico