Opis:
Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 25 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 52 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 121 mm, stranica Weldon, stranica Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Širina kotnega posnetja (CHW) 0,9 mm
- Premer reza (DC) 25 mm
- Toleranca premera reza e9
- Dolžina reza maks (APMX) 52 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 6
- Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,06 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 121 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Weldon gred