ERC080E20-3W08 IC08 Rezkarji za grobo obdelavo iz polne karbidne trdine za obdelavo aluminija s 3 rezalnimi robovi, kotom vijačnice 38°, srednje dolžine

Št. art.: 5621237
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDSHRED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5621237
EAN/GTIN 7291075002928
Številka proizvajalca 5621237
L-število L24180 653

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 20 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 63 mm, držalo Weldon, držalo Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,5 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Toleranca premera reza h6
  • Dolžina reza maks (APMX) 20 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 28 mm

Iz iste serije "SOLIDSHRED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico