ECR-B3 16-14/43C16R02DA92 IC1508 Rezkarji za grobo obdelavo iz polne karbidne trdine za visoke stopnje raziglevanja pri obdelavi aluminija s 3 rezalnimi robovi in kotom vijačnice 45°

Št. art.: 3401442
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDSHRED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3401442
EAN/GTIN 7291075446517
Številka proizvajalca 3401442
L-število L24180 957

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 92 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 92 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 43 mm

Iz iste serije "SOLIDSHRED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico